Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll-Schwerlastfachboden 482,6mm, ziehbar 6796050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Zoll-Schwerlastfachboden 482,6mm, ziehbar 6796050
19Zoll-Schwerlastfachboden 482,6mm, ziehbar 6796050
Artikel-Nr.:
     3517I-28456696
Hersteller:
     Schäfer IT-Systems
Herst.-Nr.:
     6796050
EAN/GTIN:
     4051273603012
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Schwerlastboden
19" Schwerlastboden

19Zoll-Schwerlastfachboden 482,6mm, ziehbar 6796050

Der 19"
-Fachboden mit passiver Belüftung wird zwischen die vordere und hintere 19"
-Ebene montiert. Material: 2,0 mm Stahlblech, pulverlackiert Lieferumfang: Fachboden, 1 Paar Teleskopschienen (nur Ausf. ziehbar), Befestigungsmaterial | Ausführung: ziehbar | Belastbarkeit: 100 kg |
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
410 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 19" schwerlastboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 182,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,14*
€ 183,17*
Frei Haus
ab € 152,91*
€ 189,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,12*
€ 195,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.