| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28460573 Herst.-Nr.: 8249038204 EAN/GTIN: 5703821133487 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung 8249038204 FACET Seilabhängung 2x2m wire kit M13 Mindestabnahme 25 Stück Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,30* | € 26,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,27* | € 27,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,96* | € 30,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,14* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|