| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28461536 Herst.-Nr.: 1346838 EAN/GTIN: 4063151661915 |
| |
|
| | |
| Abgriffklemme AGK PT 6X2,5/M6 Abgriffklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,34 mm² - 4 mm², Bolzenanschluss, Sammelanschluss, Montageart: auf Basiselement, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,34..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,34..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,34..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | sonstige | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 7 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,97* | € 48,44* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,063* | € 48,543* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,34* | € 49,62* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,446* | € 52,596* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|