Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28466298 Herst.-Nr.: DA-70841 EAN/GTIN: 4016032390718 |
| |
|
| | |
| Adapter USB 3.0 auf HDMI DA-70841 USB 3.0 auf HDMI Adapter, 1080p Eingang USB, Ausgang HDMI Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz (Dual Display) schließen Sie zusätzlich einen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB-Schnittstelle an. - Entspricht den USB 3.0-Spezifikationen - Full HD Videoauflösung bis zu 1080p - Unterstützt mehrere Wiedergabemodi: Haupt-/erweitertes Display, Spiegelung - Hinzufügen oder Entfernen des Monitors ohne Neustart des Systems - Bis zu 2 Grafikadapter gleichzeitig nutzbar für PC - Automatische Fortführung aus dem Ruhezustand oder Standby-Modus Der DIGITUS USB 3. Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 9 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 19 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,55* | € 27,82* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,53* | € 27,83* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 21,91* | € 28,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,10* | € 28,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,06* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|