Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsdose XZCC8FDM40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsdose XZCC8FDM40V
Leitungsdose XZCC8FDM40V
Artikel-Nr.:
     3517I-28562085
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XZCC8FDM40V
EAN/GTIN:
     3389110834734
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Leitungsdose XZCC8FDM40V

Buchse, M8, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
9,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0..0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0..0,25 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,05*
€ 11,32*
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 11,33*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,99*
€ 11,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 11,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.