| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28567313 Herst.-Nr.: C1BN2TM12HD EAN/GTIN: 3606482005655 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX1200 mit C1BN2TM12HD ComPacT NSX1200N DC ist ein kompletter, fest eingebauter 2-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 600 VDC. Die Betriebsspannung beträgt 600 VDC. Dieses Produkt enthält ein thermo-magnetisches Auslösegerät (TM-DC) mit einer Nennleistung von 1200 A. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1200 A | Bemessungsspannung: | 600 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 840..1200 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3000..6000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 3000..6000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.670,58* | € 2.872,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.694,79* | € 2.877,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.050,02* | € 3.242,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.121,35* | € 3.311,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.106,48* | € 3.372,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|