Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630N mit C63N32M500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-28568818
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
C63N32M500
EAN/GTIN:
3606482002739
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630N mit C63N32M500
Bei diesem ComPacT NSX630N handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Verlustleistung:
119,1 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter merlin gerin
,
leistungsschalter
,
leistungsschalter 3pol
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.015,77*
€ 1.274,38*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,05*
€ 1.413,26*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.384,71*
€ 1.523,99*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.573,64*
€ 1.714,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.611,16*
€ 1.750,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.714,16*
€ 2.039,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,71*
€ 2.025,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,89*
€ 1.951,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,08*
€ 1.907,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,64*
€ 1.872,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
6 Phasengrenzen, INV/INS NSX400/630 Leistungsschalterzubehör
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,09*
Zubehör
Abschließvorrichtung
Schneider Electric
29370
ab € 10,82*
Zubehör
Hilfsschalter, 1W oder 1SD oder 1SDE oder 1SDV
Schneider Electric
29450
ab € 16,54*
Zubehör
Kurz Klemmenabdeckung f. NSX400/630 3P (1Stk.)
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,19*
Zubehör
Motorantrieb, MT400/630, 208-277 V 60Hz / 220-240V 50/60Hz
Schneider Electric
LV432641
ab € 544,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen