Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenabdeckung Skeo Circ WD1 ZCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenabdeckung Skeo Circ WD1 ZCF
Leuchtenabdeckung Skeo Circ WD1 ZCF
Artikel-Nr.:
     3517I-28702566
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7159800
EAN/GTIN:
     4018242415588
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Ballschutzkorb
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Leuchtenabdeckung Skeo Circ WD1 ZCF

Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben. Für einen zusätzlichen mechanischen Schutz der Leuchtenoberfläche sowie Individualisierung des Leuchtendesign. Aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Zubehör für die Baureihe Skeo Circ WD1. Farbe anthrazit, ähnlich DB703. Austauschkomponente des zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden Abschlußrings.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
75 mm
Durchmesser:
265 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,47*
€ 58,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,46*
€ 62,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 62,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 47,86*
€ 64,08*
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 64,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.