Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9.134.8224.138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9.134.8224.138
Artikel-Nr.:
     3517I-28704059
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.134.8224.138
EAN/GTIN:
     0722699713510
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9.134.8224.138

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ARNO I DA LED, 2 DA+ 2x8 LED 35.0 W / 6000 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach, abklappbar. Anschluss: komplett verdrahtet: mit angeschlossenem Kabel 8,00m. elektr. Treiber. Montage: für Mastaufsatz ø 76 bzw. ø 60mm, Neigung 5° bzw.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 549,06*
€ 637,54*
Frei Haus
ab € 555,83*
€ 643,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,54*
€ 758,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,57*
€ 742,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,21*
€ 717,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,52*
€ 683,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,06*
€ 653,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.