Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 3000K, Wandbef. 5XA7682E1C2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 3000K, Wandbef. 5XA7682E1C2AC
LED-Fluter 3000K, Wandbef. 5XA7682E1C2AC
Artikel-Nr.:
     3517I-28704184
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682E1C2AC
EAN/GTIN:
     4058352223130
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 3000K, Wandbef. 5XA7682E1C2AC

Fluter 3000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 987,55*
€ 1.104,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.010,34*
€ 1.128,45*
Frei Haus
ab € 1.013,22*
€ 1.139,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.047,34*
€ 1.175,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.119,33*
€ 1.244,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,45*
€ 1.342,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,19*
€ 1.331,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,71*
€ 1.282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,26*
€ 1.246,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,34*
€ 1.202,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.