Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K, Tragbügel 5XA7682D2D1AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 4000K, Tragbügel 5XA7682D2D1AC
LED-Fluter 4000K, Tragbügel 5XA7682D2D1AC
Artikel-Nr.:
     3517I-28704185
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682D2D1AC
EAN/GTIN:
     4058352222768
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K, Tragbügel 5XA7682D2D1AC

Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 890,44*
€ 1.011,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 914,96*
€ 1.033,08*
Frei Haus
ab € 918,46*
€ 1.043,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 953,92*
€ 1.075,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.006,83*
€ 1.139,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,08*
€ 1.229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,53*
€ 1.214,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,54*
€ 1.168,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,66*
€ 1.133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,96*
€ 1.088,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.