Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K IP67 9.320.9945.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Bodeneinbauleuchte 3000K IP67 9.320.9945.03
Artikel-Nr.:
     3517I-28706887
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.320.9945.03
EAN/GTIN:
     0722699697919
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten

LED-Bodeneinbauleuchte 3000K IP67 9.320.9945.03

Bodeneinbaustrahler BES III/45 LED, 1 LED 31.0 W / 4240 lm - 3000 K. SK II. Gehäuse (BES): aus Aluminium. Einbauhülse (BES): inkl. Einbauhu lse, aus Polyamid. Außenring (BES): aus Edelstahl, rund, geschliffen und passiviert. Farbe: unbeschichtet. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, gehärtet (12mm dick). Anschluss: mit freien Leitungsenden, inkl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,48*
€ 570,84*
Frei Haus
ab € 491,35*
€ 576,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,38*
€ 672,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,79*
€ 650,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,48*
€ 580,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.