| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28713059 Herst.-Nr.: 666347 EAN/GTIN: 4007235663471 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte schwarz 666347 Albert-Wandleuchte 666347\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opalem Glas mit Montageplatte.2 x LED 5,8 W, warmweiß 3000 K, je 430 : schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 100 x 200 x 90 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 255,75* | € 255,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,28* | € 283,35* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 230,91* | € 283,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,15* | € 286,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,27* | € 293,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|