Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenstrahler weiß 682319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenstrahler weiß 682319
LED-Deckenstrahler weiß 682319
Artikel-Nr.:
     3517I-28713176
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682319
EAN/GTIN:
     4007235823196
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenstrahler weiß 682319

Albert-Deckenaufbaustrahler 682319aus Aluminium mit separater Montageplatte.1 x LED 8,0 W, warmweiß 3000K,800 IP 44 - Schutzklasse : weiß Abmessungen: d 110 x 95 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 224,38*
€ 224,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 239,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,21*
€ 239,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,89*
€ 244,20*
€ 8,50*
ab € 202,91*
€ 245,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682140
ab € 80,62*
Ähnlich
Albert
682138
ab € 103,18*
Ähnlich
Albert
682130
ab € 81,03*
Ähnlich
Gebr. Albert
682380
ab € 182,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.