Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule anthrazit 624410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule anthrazit 624410
Steckdosensäule anthrazit 624410
Artikel-Nr.:
     3517I-28713897
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     624410
EAN/GTIN:
     4007235244106
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule

Steckdosensäule anthrazit 624410

Steckdosensäule abschließbar Typ Nr. 4410\nFarbe: anthrazit/silber, 2-fach Bestückung, Alu bzw. Aluminiumguss, mit 2 Steckdosen, mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Breite:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,26*
€ 425,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 363,85*
€ 425,78*
Frei Haus
ab € 366,53*
€ 429,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,99*
€ 437,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,99*
€ 454,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,20*
€ 505,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,14*
€ 480,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,26*
€ 432,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 57,70*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.