Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung aluminium 982590.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung aluminium 982590.000
Mastbefestigung aluminium 982590.000
Artikel-Nr.:
     3517I-28715831
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982590.000
EAN/GTIN:
     4051859398233
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastbefestigung

Mastbefestigung aluminium 982590.000

Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert. Mastausleger für Ansatzmontage, Stahl feuerverzinkt. Für Zopfdurchmesser ø 76 mm. Auslegerarm Länge 500 mm, ø 60 mm. Bitte Reduzierstück (982562.000) für die Montage der Leuchte am Ausleger separat bestellen!
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
4
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Breite:
1015 mm
Höhe:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 332,96*
€ 388,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 335,52*
€ 393,16*
Frei Haus
ab € 337,33*
€ 397,13*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 343,97*
€ 402,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 346,84*
€ 407,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,88*
€ 463,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,47*
€ 443,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.