Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 50x15Gr 639940502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 50x15Gr 639940502
Artikel-Nr.:
     3517I-28717966
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     639940502
EAN/GTIN:
     4021553103839
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Wallwasher 24VDC 996mm 4000K 50x15Gr 639940502

Eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonischer Flächenbeleuchtung für den Outdoor-Bereich mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz (IP 67), Stoßfestigkeitsgrad: IK10 (ohne Blendschutz), Binning nach 3 SDCM, Gehäuse in RAL-Farben auf Anfrage möglich, dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Betriebsgerät, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar, Temperaturüberwachung: LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, 1 Kanal Linearleuchte, mit Blendschutz
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 544,57*
€ 631,69*
€ 5,95*
ab € 546,65*
€ 632,24*
Frei Haus
ab € 549,76*
€ 637,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,69*
€ 751,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,71*
€ 741,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,57*
€ 648,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399488
ab € 19,43*
Zubehör
Josef Barthelme
62399489
ab € 32,61*
Zubehör
Josef Barthelme
62399490
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.