Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte drehbar 8320066320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte drehbar 8320066320
Artikel-Nr.:
     3517I-28719214
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8320066320
EAN/GTIN:
     4022644502562
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Deckenleuchte drehbar 8320066320

Mit 5 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Verschluss mit Gewindestift, Deckenbefestigung 3 Bohrungen Durchmesser: 5 mm, auf einem Teilkreis Durchmesser: 84 mm, Kabeleinführung: Durchmesser 4-11 mm UP, Betriebsgerät eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,95*
€ 621,75*
Frei Haus
ab € 536,81*
€ 627,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,75*
€ 739,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,68*
€ 688,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,95*
€ 636,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.