| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28720041 Herst.-Nr.: 480010767 EAN/GTIN: 4041254341026 |
| |
|
| | |
| LED-Planflächenstrahler 3000K, ML 48 L100A VARIO 730 LED-Außenleuchte, CAMINO, 16 W, 70 W, 2200 lm, 9400 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254341026 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,80* | € 387,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 329,40* | € 388,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,13* | € 391,45* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,85* | € 406,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 369,18* | € 426,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|