Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung lichtgrau Jovie Z MB D60 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung lichtgrau Jovie Z MB D60 23
Mastbefestigung lichtgrau Jovie Z MB D60 23
Artikel-Nr.:
     3517I-28722086
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8081100
EAN/GTIN:
     4018242663866
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung lichtgrau Jovie Z MB D60 23

Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastaufsatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 60 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe lichtgrau, hochwetterfest.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Länge:
218 mm
Breite:
196 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,37*
€ 69,01*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,57*
€ 73,15*
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 74,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,42*
€ 82,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.