Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772D4F1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772D4F1A
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772D4F1A
Artikel-Nr.:
     3517I-28722518
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772D4F1A
EAN/GTIN:
     4058352656556
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772D4F1A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,18.390lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 735,16*
€ 839,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 754,37*
€ 857,02*
Frei Haus
ab € 758,55*
€ 865,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 838,19*
€ 946,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,02*
€ 1.019,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,25*
€ 1.014,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,40*
€ 977,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,50*
€ 947,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,37*
€ 897,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.