| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28722860 Herst.-Nr.: 230416 EAN/GTIN: 4037293061148 |
| |
|
| | |
| 4-fach Energieverteiler 230416 Der 4-fach Energieverteiler ist aus Edelstahl gefertigt und pulverbeschichtet. Auf beiden Seiten des Verteilers befinden sich je zwei Schutzkontaktsteckdosen. Die Befestigung erfolgt mittels vier Schrauben auf befestigtem Untergrund. Über die große Öffnung auf der Unterseite kann problemlos das Zuleitungskabel eingeführt werden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 4 | Mit Beleuchtung: | nein | Schaltfunktion: | ohne | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | anthrazit | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,06* | € 73,93* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,15* | € 74,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,80* | € 75,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,47* | € 85,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|