| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28727874 Herst.-Nr.: C6590ABDRE EAN/GTIN: 4037293033671 |
|
|
| | |
| Abdeckung 90Gr. C6590ABDRE Abdeckung für die Wandleuchten C65152502RE und C65152502RES. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 90°. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausstrahlungswinkel: | 90 ° | Farbe: | anthrazit | Länge: | 6,5 mm | Breite: | 52 mm | Höhe/Tiefe: | 81 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,16* | € 6,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,16* | € 6,29* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,57* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,71* | € 7,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|