| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28729610 Herst.-Nr.: 9.908.0001.56-76 EAN/GTIN: 0722699717372 |
| |
|
| | |
| Masttraverse feuerverzinkt Traverse 300/76verz Traverse T 300/76. aus Stahl, feuerverzinkt, Gestell aus Flachstahl in einem Stück. mit 6 x M8 Gewinde, Gewindestifte M8x10 inklusive. Farbe: unbeschichtet. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm, inkl. 6 Stück Madenschrauben, Bohrungen zur Befestigung der Leuchten und Kabeleinfu hrungen sind bauseits vorzusehen. Zubehör: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 300 mm | Breite: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,83* | € 117,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,61* | € 122,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|