| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28729683 Herst.-Nr.: 9.908.0994.56-76 EAN/GTIN: 0722699717419 |
| |
|
| | |
| Masttraverse feuerverzinkt 4-fach Traverse verz Traverse T 4-fach. aus Stahl, feuerverzinkt, Gestell aus Flachstahl in Viereckform, Seitenlänge 0,50m. mit 6 x M8 Gewinde, Gewindestifte M8x10 inklusive. Farbe: unbeschichtet. Montage: mittige Mastaufsatzbefestigung mit Abrutschsicherung (6 x M8), fu r Mastzopf ø 76mm, ohne Bohrungen im Flachstahl, kundenseitige Bohrung der Befestigungslöcher je nach eingesetztem Leuchtentyp. Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 500 mm | Breite: | 500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,90* | € 267,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,39* | € 269,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|