Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K 62023038


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme MARZANA S Strahler Oberflächenbeleuchtung Grau LED G
Barthelme MARZANA S Strahler Oberflächenbeleuchtung Grau LED G
Artikel-Nr.:
     3517I-28729782
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62023038
EAN/GTIN:
     4021553113609
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 3000K 62023038

Dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich, 120° schwenkbar und 360° drehbar, robustes Gehäuse aus Aluminium, grau pulverbeschichtet, Farbtemperatur: 3000 K, weitere Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel auf Anfrage mit MOQ 100 Stück, inklusive 5 m-Anschlussleitung, 3-polig, Schutzart IP 66: Vollständiger Berührungsschutz und staubdicht
Schutz gegen starken Wasserstrahl aus jeder Richtung, einfache Montage durch 230 V AC-Anschluss an dimmbares Netzteil, Lebensdauerabschätzung L90/B10 bei Ta < 40 °C: > 60.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, Triac, triac
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 85,99*
€ 109,86*
€ 5,95*
ab € 86,57*
€ 109,98*
Frei Haus
ab € 89,43*
€ 114,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.