Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mast-Strahler 4000K, schwarz 8246091493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI WAX Spot 15/30W 4000K 8246091493 LED Ra)80 CD 13o sw Aussenleuchte
SGLI WAX Spot 15/30W 4000K 8246091493 LED Ra)80 CD 13o sw Aussenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517I-28737684
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246091493
EAN/GTIN:
     5703821173124
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Mast-Strahler 4000K, schwarz 8246091493

WAX Spot 15/30W LED 4000K-Ra>80 CD, 13°, schwarz Mindestabnahme 25 Stück
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 382,99*
€ 408,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 387,87*
€ 441,76*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 405,91*
€ 462,52*
1
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 467,10*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 536,72*
€ 601,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,61*
€ 523,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,79*
€ 513,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,91*
€ 483,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.