| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28752769 Herst.-Nr.: 9.900.0011.00 EAN/GTIN: 0722699701807 |
|
|
| | |
| Eingrabungsstück G180 400mm 9.900.0011.00 Eingrabstück G180/400. aus Stahl, feuerverzinkt. Montagehinweis: Bitte achten Sie beim Einsetzen des Eingrabstücks in den Boden auf die Ausrichtung der Bohrungen auf der Flanschplatte, damit alle Poller in die gewünschte Richtung leuchten bzw. die Türen am gewünschten Ort sind. Die Tür und/ bzw. der Lichtaustritt befindet sich immer zwischen 2 Bohrungen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Durchmesser: | 180 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 101,09* | € 127,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,58* | € 133,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|