| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28752939 Herst.-Nr.: 692188 EAN/GTIN: 4007235921885 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbaustrahler eds 1xLED 4W 692188 Albert-Erdeinbaustrahler 692188 - 30 Grad schwenkbar - aus Edelstahl mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 4,5W - Lichtfarbe warm-weiß -3150 grad K, inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Eine metrische Kabelverschraubung M20x1,5 für Netzanschluss-leitung d 6-12 mm und einem Blindstopfen Schutzart IP 67 - Schutzklasse I. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 246,88* | € 246,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 206,00* | € 248,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,30* | € 248,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,70* | € 250,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,00* | € 265,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|