Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse D 76mm 70391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse D 76mm 70391
Traverse D 76mm 70391
Artikel-Nr.:
     3517I-28756035
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70391
EAN/GTIN:
     4044017296243
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse D 76mm 70391

BEGA Traverse 70391 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 76 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Länge:
380 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
165 mm
Durchmesser:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,86*
€ 274,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,91*
€ 276,73*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 231,79*
€ 277,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 280,21*
Frei Haus
ab € 236,91*
€ 282,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70386
ab € 182,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.