Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluguss-Rohrausleger DxL 42x250mm 4862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos
Ausleger o.f Alu Ø42mm L250mm farblos
Artikel-Nr.:
     3517I-28756792
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     486000003
EAN/GTIN:
     4041254205090
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger

Aluguss-Rohrausleger DxL 42x250mm 4862

Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø42mm Wandmontage L=250mm Gehäuse Alu-Druckguss EAN/GTIN:4041254205090
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
186 mm
Breite:
146 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,98*
€ 85,48*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,68*
€ 95,27*
Frei Haus
ab € 76,93*
€ 98,03*
€ 5,95*
ab € 81,24*
€ 103,23*
27 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,42*
€ 111,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.