Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 1.500.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 1.500.76
Einfachausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 1.500.76
Artikel-Nr.:
     3517I-28758104
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC050S4
EAN/GTIN:
     15605496999399
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger

Einfachausleger 500mm, D 60, Z 76 WAL 1.500.76

Winkelausleger, aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl, feuerverzinkt, Länge 250 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 196,72*
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 204,68*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,72*
€ 234,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.