Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatztraverse 800mm, Z 76 Traverse 800.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatztraverse 800mm, Z 76 Traverse 800.76
Aufsatztraverse 800mm, Z 76 Traverse 800.76
Artikel-Nr.:
     3517I-28758384
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     TR76KC080D1
EAN/GTIN:
     15605496999672
Suchbegriffe:
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Mastaufsatztraverse
Masttraverse

Aufsatztraverse 800mm, Z 76 Traverse 800.76

Aus feuerverzinktem Stahl zur Montage von 1 bis 2 Scheinwerfern, Länge 800 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 228,64*
€ 3,50*
ab € 186,06*
€ 229,27*
Frei Haus
ab € 191,40*
€ 235,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.