Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 1-fach 2Gr 9.925.0007.764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastausleger 1-fach 2Gr 9.925.0007.764
Mastausleger 1-fach 2Gr 9.925.0007.764
Artikel-Nr.:
     3517I-28762037
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.925.0007.764
EAN/GTIN:
     0722699700954
Suchbegriffe:
Lichtmast
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mastausleger 1-fach 2Gr 9.925.0007.764

Einfachausleger MA 276150. mit 6 x M8 Gewinde und 6 Madenschrauben. Farbe: DB 703. Montage: zum Aufsetzen auf einen Mast mit Mastzopf ø 76mm: für Ansatzleuchte mit Zopf ø 60mm: inkl. Madenschrauben. H: 250 mm. Mastzopf: 76 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,84*
€ 69,57*
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 71,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.