Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel 346x248x47f.Mastaufs 982052.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel 346x248x47f.Mastaufs 982052.004
Montagebügel 346x248x47f.Mastaufs 982052.004
Artikel-Nr.:
     3517I-28762901
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982052.004
EAN/GTIN:
     4051859064909
Suchbegriffe:
Montagebügel für Außenscheinwerfer

Montagebügel 346x248x47f.Mastaufs 982052.004

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream LED Maxi mitrotationssymmetrischer Lichtverteilung: Austausch-Montagebügel. ZurBefestigung auf dem Mastaufsatz in horizontaler Lage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
346 mm
Breite:
248 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 36,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 37,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,76*
€ 37,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,66*
€ 38,25*
€ 3,90*
ab € 28,63*
€ 38,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.