Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung für Faciella D=60mm MB 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mastbefestigung für Faciella D=60mm MB 60
Mastbefestigung für Faciella D=60mm MB 60
Artikel-Nr.:
     3517I-28763612
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6332400
EAN/GTIN:
     4018242308972
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Mastbefestigung
trilux mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung für Faciella D=60mm MB 60

Mastbefestigung für Kompaktstrahler Faciella, Ø 60 mm. Verpackungseinheit bestehend aus 1 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,78*
€ 127,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,61*
€ 136,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,29*
€ 137,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,39*
€ 137,41*
Frei Haus
ab € 114,28*
€ 141,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.