Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbau-Scheinwerfer 36LED 6000K 30Gr 4.0304.15.61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Scheinwerfer 36LED 6000K 30Gr 4.0304.15.61
Bodeneinbau-Scheinwerfer 36LED 6000K 30Gr 4.0304.15.61
Artikel-Nr.:
     3517I-28766782
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0304.15.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Außenfluter

Bodeneinbau-Scheinwerfer 36LED 6000K 30Gr 4.0304.15.61

Komplett aus V4A-Edelstahl, mit planebene Blende, Reflektor aus Reinstaluminium, symmetrisch, asymmetrisch, temperaturbeständige Silikondichtung, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG), Ausstrahlwinkel 30°, Kabelverschraubung PG 16/21, Messing vernickelt, 36 POW-LED-Platine temperaturüberwacht (NTC), Vorschaltgerät eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.623,96*
€ 1.813,46*
Frei Haus
ab € 1.645,61*
€ 1.830,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,46*
€ 2.158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,92*
€ 2.140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,43*
€ 2.052,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,24*
€ 1.997,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,96*
€ 1.932,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.