| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28786663 Herst.-Nr.: 36013428 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Traverse 2-fach Zopf 76mm Traverse 2-fachZopf 76mm, Anzahl der Arme des Aufsatzstücks 2 , Zopfdurchmesser mastseitig 76 mm, Weitere Informationen: | | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 2 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,83* | € 151,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,16* | € 157,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,73* | € 165,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|