Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbau-Scheinwerfer 35W 8601112060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbau-Scheinwerfer 35W 8601112060
Bodeneinbau-Scheinwerfer 35W 8601112060
Artikel-Nr.:
     3517I-28791846
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8601112060
EAN/GTIN:
     4022644250654
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Bühnenscheinwerfer

Bodeneinbau-Scheinwerfer 35W 8601112060

Für Keramikbrennerlampen (HIT-TC-CE) Schutzklasse I, IP67, IK10 Leuchte aus Aluminium-Guss, 2-fach Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, mit rahmenbündigem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, für Druckbelastung bis max. 5000 kg (nach DIN IEC 60598-2-13), Silikondichtung, Montage in Verbindung mit Einbaugehäuse 126 0 160 060, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe, mit rutschhemmendem Abdeckglas
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 613,66*
€ 703,38*
Frei Haus
ab € 623,60*
€ 710,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,38*
€ 837,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,29*
€ 805,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,40*
€ 784,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.