| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28850020 Herst.-Nr.: 0208437 EAN/GTIN: 4029299393965 |
| | |
|
| | |
| LED-Notlichtmodul 3W NLE-S-LED-CLIP LED-Notlichtmodul 3 Watt, 109lm, mit Wechselrichter und NiMH-Akku für Einzelversorgung mit Selbsttest. Bereitschaftsschaltung, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Statusanzeige mittels zweifarbiger LED, Zulässige Versorgungsspannung 220-240 V, 50-60 Hz. Metallclip zur Montage auf Leuchtmittel T16 oder T26, Leitungslänge 500mm. Maße: LED-Modul: Ø22 x H23 Wechselrichter: B28 x H21 x L148 Akku: D18 x L152 Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiMh | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,66* | € 339,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 283,93* | € 340,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,78* | € 343,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|