Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x55
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x55
Artikel-Nr.:
     3517I-28851688
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 8x55
EAN/GTIN:
     4001796505898
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 8x55

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 11,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,77*
€ 22,88*
€ 3,90*
ab € 19,05*
€ 25,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.