Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 20x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x70mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M20x70mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-28854133
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 20x70
EAN/GTIN:
     4001796745263
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 20x70

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
20
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,3375*
€ 44,0875*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,95*
€ 90,36*
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 92,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,36*
€ 107,5284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,53*
€ 105,3507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,14*
€ 101,3166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,65*
€ 98,3535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,28*
€ 94,3432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 71,95*
€ 85,6205
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.