Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x50
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x50
Artikel-Nr.:
     3517I-28854215
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/001/01 12x50
EAN/GTIN:
     4001796746116
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/001/01 12x50

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,04*
€ 54,32*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 41,04*
€ 54,44*
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 55,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,48*
€ 63,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.