Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x150
Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x150
Artikel-Nr.:
     3517I-28862946
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2208/001/01 6x150
EAN/GTIN:
     8714387010577
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel

Sparrennagel ungehärtet DIN galv.verz. 2208/001/01 6x150

Sparrennägel ungehärtet galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
6 mm
Länge:
150 mm
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 140,70*
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 146,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,70*
€ 167,433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,30*
€ 166,957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,26*
€ 160,9594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,67*
€ 157,8773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,13*
€ 135,8147
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,45652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.