Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x20
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x20
Artikel-Nr.:
     3517I-28866727
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 2,5x20
EAN/GTIN:
     4001796580307
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 2,5x20

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
2,5
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,06*
€ 16,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,28*
€ 18,46*
€ 3,90*
ab € 15,20*
€ 20,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.