Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/02 5x60x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/02 5x60x20
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/02 5x60x20
Artikel-Nr.:
     3517I-28869562
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/02 5x60x20
EAN/GTIN:
     4001796203527

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf, I20 1137/021/02 5x60x20

JD-79 Spanpl.-schraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
€ 0,0404*
Lager 3517
100
€ 5,00*
€ 0,0491*
100
€ 3,90*
€ 0,0553*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.