Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28869732 Herst.-Nr.: 1203/001/01 6x90 EAN/GTIN: 4026303556538 |
| |
|
| | |
| JD-Justierschraube Antrieb I-Stern I25 1203/001/01 6x90 JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25 galv. verzinkt HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | sonstige | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Länge: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2464* | € 0,3264* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 5,97* | € 8,35* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 7,04* | € 9,84* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 8,03* | € 11,08* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,475* | € 11,17625* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0704* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|