| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28871801 Herst.-Nr.: 40071356810 EAN/GTIN: 4012539369424 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte StyleII22011LEDSLCGS Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Modular aufgebaute Leuchte mit einseitiger, abgerundeter Lichtaustrittsfläche, Leuchtengehäuse aus 850°C glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat zur werkzeuglosen Montage auf dem Schnellmontagesatz. Lichtlenkung mittels spezieller LED-Optikanordnung für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit mind. Weitere Informationen: | | Montageart: | Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,74* | € 151,46* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,82* | € 151,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,99* | € 159,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,13* | € 159,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,72* | € 164,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|