Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4x50
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4x50
Artikel-Nr.:
     3517I-28875755
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3789/000/02 4x50
EAN/GTIN:
     4001796675966
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, A2 3789/000/02 4x50

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Vollgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,76*
€ 42,30*
€ 3,90*
ab € 32,69*
€ 43,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.