|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-28964140 Herst.-Nr.: 1091423 EAN/GTIN: 4047084436390 |
|
|
|  |  |
 | 2D-LiDAR-Sensor LMS4111R-13000 2D-LiDAR-Sensoren, LMS4000, LMS4111R-13000, Arbeitsbereich: 0,7 m ... 3 m, Öffnungswinkel: 70°, Schutzart: IP65, Farbe: Lichtblau (RAL 5012), Integrierte Applikation: Datenausgabe, Anschlussart: 1 x M12, 5-poliger Stecker (Power + I/O + Sync)1 x M12, 8-polige Dose (Ethernet)1 x M12, 5-polige Dose (Encoder + I/O), Scanfrequenz: 600 Hz Weitere Informationen:  |  | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 130 mm | Höhe des Sensors: | 107 mm | Länge des Sensors: | 192 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Reaktionszeit: | 4,8 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.696,85* | € 6.902,54* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.697,76* | € 6.903,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.764,16* | € 6.970,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|